Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer ProXtreme 10 x 145/ 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Betonbohrer ProXtreme 10 x 145/ 80 mm
Betonbohrer ProXtreme 10 x 145/ 80 mm
Betonbohrer ProXtreme 10 x 145/ 80 mm
Betonbohrer ProXtreme 10 x 145/ 80 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4010159282550
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     DVE4010159282550
EAN/GTIN:
     4010159282550
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Betonbohrer
Schlagbohrer
Beton- und Natursteinbohrer ProXtreme - Aus Spezialstahl - Stabile Konstruktion mit SDS-plus-Aufnahmeschaft - Verbesserte Kraftübertragung durch verkürzte Meißellänge - Meißelwirkung ohne nennenswerten Schlagenergieverlust- Gesamtlänge 145 mm - Ø 10 mm - Spirallänge 80 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
145 mm
Ø:
10 mm
Spirallänge:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, steinbohrer 10 x 250mm heller, betonbohrer, betonbohrer 10mm, Beton-Bohrer, Bohrer, Bohrersatz, Heller, ProXtreme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
105
20
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 5,03*
3 Tage
105
1
€ 6,90*
ab € 3,77*
€ 5,46*
6 Tage
89
1
€ 4,79*
ab € 3,82*
€ 5,53*
2 Tage
105
1
€ 7,90*
ab € 3,84*
€ 5,54*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 4,70*
€ 6,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
28245 1
ab € 2,40*
Ähnlich
Heller
24061
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.