Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckbohrer Allmat 6 x 100/ 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckbohrer Allmat 6 x 100/ 60 mm
Mehrzweckbohrer Allmat 6 x 100/ 60 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4010159194150
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     19415 0
EAN/GTIN:
     4010159194150
Suchbegriffe:
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
heller universalbohrer
Universalbohrer Allmat - Diamantgeschliffene HM-Querschneide - Geschliffener Außendurchmesser für exakte Bohrlöcher - Leichtes Anbohren auch auf glatten und harten Flächen - Für Mauerwerk, Wandfliesen, Kalksandstein, Dachziegel, Isolations- und Dämmstoffe - Gesamtlänge 100 mm - Spirallänge 60 mm - Schaft-Ø 6 mm - Ø 6 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
100 mm
Spirallänge:
60 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: mehrzweckbohrer, Allmat, Bohrer, Bohrkronen, Heller, Imbusschrauben, Innensechskantschrauben, Mehrzweck-Bohrer, Meißel, QR4026018, Steinbohrer, Zerspanung
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
1
€ 6,90*
ab € 2,80*
€ 3,96*
1 Tag
38
20
Frei Haus
ab € 2,94*
€ 3,96*
6 Tage
32
1
€ 4,79*
ab € 2,86*
€ 4,01*
1 Tag
38
1
€ 7,90*
ab € 2,87*
€ 4,03*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 3,60*
€ 5,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
22711
ab € 3,98*
Ähnlich
Heller
22680 6
ab € 3,07*
Ähnlich
Heller
26263 7
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.