Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4008838655542 Herst.-Nr.: DVE4008838655542 EAN/GTIN: 4008838655542 |
| |
|
| | |
| Serie „Florida“ Sicherheitseinlage Rutschstopp-Struktur. Schwere, hautsympathische Gummiausführung für sicheren Halt. Saugnäpfe an der Unterseite.- Farbe weiß - Ausführung: Badewanneneinlage - Abmessung: 900 x 365 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Ausführung:: | Badewanneneinlage | Abmessung:: | 900 x 365 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badevorlage, Badezimmerteppich, Badteppich, Badewanneneinlage, Badewannenmatten, Sicherheitseinlage Badewanne, Sicherheitsmatte Badewanne, Wanneneinlage, Wannenmatte, wenko badematte, badematte, weiss badematte, ?Florida?, Florida, Sanitärtextilien, Serie, Sicherheitseinlage, Sicherheitseinlagen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,32* | € 13,43* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,95* | € 15,17* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,79* | € 15,32* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,90* | € 15,47* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 12,21* | € 17,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|