Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4008190181970 Herst.-Nr.: 480779 EAN/GTIN: 4008190181970 |
| |
|
| | |
| VDE-Kabelschneider KT 12 - Kopf poliert - Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen - VDE-geprüft Schutzisolationen bis 1.000 V gemäß EN/IEC 60900 - Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen - Leichter Schnitt bei Einhandbetätigung - Für Kupfer- und Alukabel Hinweis: Nicht für Stahldraht, stahlarmierte Kabel, Aluminium-Legierungen und hartgezogene Kupferkabel geeignet.- Länge 215 mm - Leiterquerschnitt 16 mm² - Schneidwerte Ø 12 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 215 mm | Leiterquerschnitt: | 16 mm² | Schneidwerte Ø: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 27,82* | € 33,64* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,95* | € 33,66* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 28,43* | € 34,25* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,55* | € 34,31* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 36,78* | € 43,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|