Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4008158009711 Herst.-Nr.: GRZ10 EAN/GTIN: 4008158009711 |
| |
|
| | |
| Parallel-Gripzange GRZ - Zangenkörper aus Chrom-Vanadium-Stahl - Vernickelt - Greifbacken gezahnt - Parallele Spannflächen - Prismenaussparung für kleine Rundteile - Einstellung der Spannweite und des Spanndruckes erfolgt mittels Einstellschraube Lieferung: Inklusive Schutzkappen zum schonenden Spannen empfindlicher Oberflächen. - Spannweite 100 mm - Ausladung 65 mm Weitere Informationen: | | Spannweite: | 100 mm | Ausladung: | 65 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blech-Gripzange, Universal-Gripzange, Universalgripzange, parallel-gripzange bessey, parallel gripzange, Bessey, Grip-Zange, Gripzange, Gripzangen, Handwerkzeuge, QR4028629, Zange, Zangen |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 43,50* | € 53,95* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 44,99* | € 54,07* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 46,22* | € 55,16* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 48,05* | € 57,47* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 55,55* | € 66,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|