Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Gripzange GRZ 100/65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY GRZ10 Zange Gripzange
BESSEY GRZ10 Zange Gripzange
Artikel-Nr.:
     C2226-GRZ10
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GRZ10
EAN/GTIN:
     4008158009711
Suchbegriffe:
Abklemmzange
Parallel-Gripzange
Parallel-Klammer-Gripzange
Parallelgripzange
Parallele Spannflächen Prismenaussparung für kleine Rundteile Inklusive Schutzkappen zum schonenden Spannen empfindlicher Oberflächen
Weitere Informationen:
Spannweite:
100 mm
Ausladung:
65 mm
Gewicht:
1,00 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3100576
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.