Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass Trichter mit Sieb, 253 mm mit Rand Hünersdorff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fass Trichter mit Sieb, 253 mm mit Rand Hünersdorff
Fass Trichter mit Sieb, 253 mm mit Rand Hünersdorff
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4007228702996
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     953100
EAN/GTIN:
     4007228702996
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Pulvertrichter
Rohrstutzen
Fasstrichter mit Sieb - Polyethylen-Trichter (HD-PE) - Öl-, benzin- und säurebeständig - Lebensmittelbeständig - Mit Überlaufrand - Durchmesser des Einfüllstutzens 50 mm - Durchmesser-Siebeinlage 105 mm - Auswechselbarer Edelstahlgewebe-Sieb - Durchmesser 253 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
253 mm
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
177
15
Frei Haus
ab € 4,26*
€ 5,85*
1 Tag
124
1
€ 5,59*
ab € 3,89*
€ 6,39*
1 Tag
177
1
€ 6,95*
ab € 4,26*
€ 6,96*
3 Tage
126
1
€ 5,99*
ab € 4,20*
€ 6,96*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 5,91*
€ 9,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
957200
ab € 4,46*
Zubehör
Hünersdorff
953300
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.