Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4007123075539 Herst.-Nr.: DVE4007123075539 EAN/GTIN: 4007123075539 |
| |
|
| | |
| Kleinstromverteiler BKV 2/4 G - Robustes, tragbares Modell aus stabilem, schlagfestem und spritzwassergeschütztem Kunststoff mit verzinktem Stahlrohrgestell - 4 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V/16 A auf allen 3 Phasen verteilt mit - Mit spritzwassergeschützten und selbstschließenden Deckeln - 2 CEE-Steckdosen 400 V/16 A - 1 Stecker CEE 400 V/16 A, 5-polig - Ölbeständiges Kabel - Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet- Kabellänge 2 m - Kabeltyp H07 RN-F 5G1,5 - Kabelmantelmaterial Neopren Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 2 m | Kabeltyp: | H07 RN-F 5G1,5 | Kabelmantelmaterial: | Neopren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE Stromverteiler, CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, CEE-Stecker, CEE-Verlängerungsleitung, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, steckdosenleiste 4-fach schwarz 2m, baustellenstromverteiler, baustellenstromverteiler brennstuhl, Brennenstuhl, Klein-Stromverteiler, Kleinstromverteiler, Kleinverteiler, Netzstecker UK, Netzsteckverbinder UK, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Starkstromverlängerung, Steckdose, Steckdosen-Kombination, Steckdosen |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 52,757* | € 62,837* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 55,45* | € 65,46* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 55,65* | € 65,74* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 57,09* | € 67,72* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 73,18* | € 84,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|