Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelträger silberfarbig380 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Winkelträger silberfarbig380 mm
Winkelträger silberfarbig380 mm
Winkelträger silberfarbig380 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4006676026944
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     DVE4006676026944
EAN/GTIN:
     4006676026944
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
Regalträger
Winkelträger Nr. 10300 (5170), lose - 2 Stück verbunden mit Befestigungsclip - 180–380 mm, 2 Einhängehaken, Tragkraft 55 kg pro Träger - 480 mm, 3 Einhängehaken, Tragkraft 65 kg pro Träger- Ausführung 380 mm, weiß-aluminium
Weitere Informationen:
Ausführung:
380 mm, weiß-aluminium
Weitere Suchbegriffe: Winkelkonsole, regalträger element system, regalträger, -5170-, Bohnacker, lose, Nr, Regalsysteme, Winkelträger
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
25
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 4,56*
3 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 3,37*
€ 5,22*
1 Tag
37
1
€ 6,95*
ab € 3,47*
€ 5,25*
5 Tage
37
1
€ 5,99*
ab € 3,81*
€ 5,80*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 5,34*
€ 7,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,02*
€ 8,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,97*
€ 8,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,90*
€ 8,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,55*
€ 7,79
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,36*
€ 7,57
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,34*
€ 6,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIY Element System
11605-00001
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.