| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4005827676816 Herst.-Nr.: DVE4005827676816 EAN/GTIN: 4005827676816 |
| |
|
| | |
| PIONIER Steingabel - 9 Zinken - Blau - Federdülle - Ohne Stiel- Länge 330 mm - Ausführung ohne Stiel - Gewicht [kg] 1,65 kg - Zinkenzahl 9 Weitere Informationen: | | Länge: | 330 mm | Ausführung: | ohne Stiel | Gewicht [kg]: | 1,65 kg | Zinkenzahl: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steingabel, Gabel, Gabeln, Gartenwerkzeug, Ideal, Steingabeln |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 40,80* | € 55,74* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 42,61* | € 56,18* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,31* | € 57,18* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,39* | € 57,18* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 50,13* | € 65,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|