| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4005827291170 Herst.-Nr.: DVE4005827291170 EAN/GTIN: 4005827291170 |
| |
|
| | |
| PIONIER Damenspaten - Poliert - Eschen-T-Stiel 850 mm- Größe 0 - Länge 850 mm - Ausführung Bremer Form Weitere Informationen: | | Größe: | 0 | Länge: | 850 mm | Ausführung: | Bremer Form |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baumschulspaten, Bauspaten, Filia-Spaten, Freizeitspaten, Herold-Bauspaten, Heroldspaten, Neulingspaten, Pionierspaten, Rodespaten, Bremer Spaten, Damenspaten, Idealspaten, Spaten, damenspaten bremer, damenspaten, bauspaten t-stiel, Gartenhartware, Geestemünder Spaten, PIONIER, Pionier-Damenspaten |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 27,61* | € 38,52* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 28,77* | € 38,73* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,89* | € 38,81* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,72* | € 39,92* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 34,56* | € 46,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|