| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4005827270083 Herst.-Nr.: DVE4005827270083 EAN/GTIN: 4005827270083 |
| |
|
| | |
| Rohrdüll-Damenspaten Gärtner Form, poliert – Import - Poliert, mit T-Stiel 850 mm- Größe 0 - Länge 850 mm Weitere Informationen: | | Größe: | 0 | Länge: | 850 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gärtnerspaten, Kantenspaten, Randspaten, Wurzelspaten, Idealspaten, Spaten, damenspaten gärtner, damenspaten, damenspaten rohrdülle, Baugeräte, Form, Gärtner, Import, poliert, Rohrdüll-Damenspaten |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 13,90* | € 20,70* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 14,69* | € 20,80* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,89* | € 20,83* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,08* | € 21,13* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 17,42* | € 24,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|