| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4005827030014 Herst.-Nr.: DVE4005827030014 EAN/GTIN: 4005827030014 |
| |
|
| | |
| RUHR-BRILLANT Frankfurter Schaufel - Rot pulverbeschichtet - Nach DIN 20121 - Made in Germany Preise gültig bis zum 31.07.2017- Größe 5 - Ausführung ohne Stiel - Blattlänge 300 mm - Blattbreite 270 mm Weitere Informationen: | | Größe: | 5 | Ausführung: | ohne Stiel | Blattlänge: | 300 mm | Blattbreite: | 270 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,67* | € 10,44* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,79* | € 10,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 7,86* | € 10,58* | | | | | 2 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,80* | € 10,71* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 10,85* | € 14,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|