| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4005827010887 Herst.-Nr.: DVE4005827010887 EAN/GTIN: 4005827010887 |
| |
|
| | |
| SIEGER Bayerische Sandschaufel - Geschmiedet - Mit Federdülle - Rippe hinten - Ohne Stiel Preise gültig bis zum 31.07.2017- Größe 5 - Blattlänge 300 mm - Blattbreite 300 mm Weitere Informationen: | | Größe: | 5 | Blattlänge: | 300 mm | Blattbreite: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bayrische Schippe, Bayrischeschaufel, Bayrischeschippe, Sandschaufel, Sandschippe, ideal sandschaufel, bayerische schippe, Bayerische, Bayrische, Gartenhartware, Schaufeln, SIEGER |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,50* | € 14,48* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,20* | € 15,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,23* | € 15,86* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,71* | € 16,52* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 16,84* | € 23,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|