Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4005800224164 Herst.-Nr.: 04651-00509-00 EAN/GTIN: 4005800224164 |
| |
|
| | |
| Tesaband 4651 - Kunststoffbeschichtetes Premium Gewebeband - Leistungsstarkes Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung - Zellwollgewebeträger mit Naturkautschukklebemasse - Starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen - Hervorragende Reißkräfte - Flexibel und abriebfest - Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig - Einfach beschriftbar und leicht handeinreißbar Technische Daten: - Trägermaterial aus acrylatbeschichtetem Gewebe - Dicke 310 µm - Klebemasse Naturkautschuk - Klebekraft auf Stahl 3,3 Nm/cm - Reißdehnung 13 % - Reißkraft 100 N/cm - Temperaturbeständigkeit (30 Min.) 130 °C - 148 Mesh - Abmessungen 50 m x 19 mm - Farbe weiß Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 50 m x 19 mm | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, tesa gewebeband 19 mm x 50 m weiß, duck tape, panzer-band weiss, Betriebseinrichtung, Packband, Tesaband |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 13,92* | € 17,42* | | | | | 5 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 12,14* | € 17,46* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 12,52* | € 17,54* | | | | | 5 Tage | | | 8 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,19* | € 18,71* | | | | Lager 284 | | | | 8 | | pro Stück | € 4,80* | ab € 26,07* | € 32,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 257,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|