Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzpapier 22 x 38cm3-lagig 1000 Blatt


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Putzpapier 22 x 38cm3-lagig 1000 Blatt
Putzpapier 22 x 38cm3-lagig 1000 Blatt
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4004231464217
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4004231464217
EAN/GTIN:
     4004231464217
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Putz-Papier, 1000 Blatt - Industriepapierputzrolle geeignet für alle Wischvorgänge - Nicht lagenverleimt - Sehr absorptionsstark und reißfest - Fusselarm und kratzfrei- Farbe blau - Länge 22 cm - Breite 38 cm - Anzahl Lagen 2 - Blatt/Rolle [Stück] 1000
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
22 cm
Breite:
38 cm
Anzahl Lagen:
2
Blatt/Rolle [Stück]:
1000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
324
2
pro Rolle
€ 7,50*
ab € 15,06*
€ 20,61*
2
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 23,83*
€ 33,23*
5 Tage
40
2
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 24,88*
€ 33,38*
7 Tage
44
2
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 25,75*
€ 34,66*
Lager 284
2
pro Rolle
€ 4,80*
ab € 29,33*
€ 39,29*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 39,29*
€ 46,76
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 39,13*
€ 46,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 37,67*
€ 44,83
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 37,43*
€ 44,54
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 35,35*
€ 42,07
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 29,33*
€ 34,90
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 78,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elos
960642
ab € 37,82*
Zubehör
k.A.
4260269766574
ab € 23,92*
Zubehör
Elos
ab € 22,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.