| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4003984270069 Herst.-Nr.: DVE4003984270069 EAN/GTIN: 4003984270069 |
| |
|
| | |
| Konsolstützen - Stahlblech, lackiert- Abmessung 100 x 125 x 32 mm - Farbe weiß - Tragkraft 30 kg Weitere Informationen: | | Abmessung: | 100 x 125 x 32 mm | Farbe: | weiß | Tragkraft: | 30 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 6,90* | ab € 0,3269* | € 0,4469* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,3365* | € 0,4816* | | | | Lager 284 | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 0,385* | € 0,535* | | | | | | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 0,385* | € 0,535* | | | | | 9 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 0,31* | € 0,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 53,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|