Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Seitenschneider poliert 160 mm Nr. 7401


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraft-Seitenschneider poliert 160 mm Nr. 7401
Kraft-Seitenschneider poliert 160 mm Nr. 7401
Kraft-Seitenschneider poliert 160 mm Nr. 7401
Kraft-Seitenschneider poliert 160 mm Nr. 7401
Kraft-Seitenschneider poliert 160 mm Nr. 7401
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4003773033141
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     74 01 160
EAN/GTIN:
     4003773033141
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
Seitenschneider (Funkenfrei)
Kraft-Seitenschneider aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen - DIN ISO 5749 - Angeschmiedete Gelenkachse für dauerhafte, harte Beanspruchung Hinweis: Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber herkömmlichen Seitenschneidern gleicher Länge.- Länge 160 mm - Schneidwert harter Draht Ø 2,5 mm - Schneidwert mittelharter Draht Ø 3,4 mm - Schneidwert Pianodraht Ø 2,0 mm
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Schneidwert harter Draht Ø:
2,5 mm
Schneidwert mittelharter Draht Ø:
3,4 mm
Schneidwert Pianodraht Ø:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, knipex kraft-seitenschneider 160mm, kraft seitenschneider, knipex kraft-seitenschneider, Elektronikzange, Elektronikzangen, Handwerkzeug, Knipex, Kraft-Seitenschneiderpoliert160, Kraft-Zange, QR4028267, Schneidzange, Seiten-Schneider, Spezialschneider, Spezialzange, Spezialzangen, Standa, Standardzange, Standardzangen, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 12,64*
€ 15,70*
2 Tage
121
1
€ 6,90*
ab € 12,65*
€ 15,72*
5 Tage
76
1
€ 5,90*
ab € 12,68*
€ 15,73*
2 Tage
141
1
€ 7,90*
ab € 12,68*
€ 15,80*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 15,53*
€ 19,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.