Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste IP20 1,4m 6-fach H05VV-F3G1,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste IP20 1,4m 6-fach H05VV-F3G1,0
Steckdosenleiste IP20 1,4m 6-fach H05VV-F3G1,0
Steckdosenleiste IP20 1,4m 6-fach H05VV-F3G1,0
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4003644012770
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     SLS6145
EAN/GTIN:
     4003644012770
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
steckdosenleiste 6-fach 1,40m
Steckdosenleiste IP 20 mit Ein-/Ausschalter - Schutzkontakt-Steckdosen 230 V 16 A - Schutzkontakt-Stecker - Kabeltyp H05VV-F 3G1,5 - Kabellänge 1,4 m - Kabelqualität Kunststoff - Anzahl Steckdosen 6 Stück
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H05VV-F 3G1,5
Kabellänge:
1,4 m
Kabelqualität:
Kunststoff
Anzahl Steckdosen:
6 Stück
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose 6fach, Steckdosenleisten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,35*
€ 7,95*
1 Tag
60
1
€ 7,90*
ab € 6,27*
€ 8,69*
1
€ 5,90*
ab € 5,83*
€ 8,95*
5 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 6,50*
€ 9,01*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 7,09*
€ 9,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.