Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walzenlagerrolle Nr. 500 105 mm lose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walzenlagerrolle Nr. 500 105 mm lose
Walzenlagerrolle Nr. 500 105 mm lose
Walzenlagerrolle Nr. 500 105 mm lose
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4001425620305
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     DVE4001425620305
EAN/GTIN:
     4001425620305
Suchbegriffe:
Schiebetorersatzrolle
Hängerolle
Schiebetor Ersatzrolle
Schiebetorrolle
Walzenlagerrolle, lose Nr. 500 Mit Walzenlager, Bolzen und 2 Muttern. Rolle: Grauguss roh- Rollen-Ø 105 mm - Rillenbreite 11 x 13 mm - Rillentiefe 9 mm - Bolzenstärke 12 mm - Nabenhöhe 34 mm
Weitere Informationen:
Rollen-Ø:
105 mm
Rillenbreite:
11 x 13 mm
Rillentiefe:
9 mm
Bolzenstärke:
12 mm
Nabenhöhe:
34 mm
Weitere Suchbegriffe: Schiebetorrollen, Schiebetürrolle, Schiebetürbeschlag, Schiebetürbeschläge, hängerolle, Betz, HBS, lose, Nr, Rollen, Walzenlagerrolle, Walzenlagerrollen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
52
1
€ 5,99*
ab € 13,13*
€ 17,48*
2 Tage
70
1
€ 5,45*
ab € 13,23*
€ 17,56*
2 Tage
70
5
Frei Haus
ab € 13,28*
€ 18,06*
6 Tage
70
1
€ 5,99*
ab € 14,56*
€ 19,44*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 24,12*
€ 31,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
62031
ab € 14,27*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
62032
ab € 17,10*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
62033
ab € 27,14*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
87143
ab € 6,45*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
62028
ab € 7,80*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
62029
ab € 8,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.