Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walzenlagerrolle Nr. 500 90 mm lose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walzenlagerrolle Nr. 500 90 mm lose
Walzenlagerrolle Nr. 500 90 mm lose
Walzenlagerrolle Nr. 500 90 mm lose
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4001425620299
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     DVE4001425620299
EAN/GTIN:
     4001425620299
Suchbegriffe:
Schiebetorersatzrolle
Hängerolle
Schiebetor Ersatzrolle
Schiebetorrolle
Walzenlagerrolle, lose Nr. 500 Mit Walzenlager, Bolzen und 2 Muttern. Rolle: Grauguss roh- Rollen-Ø 90 mm - Rillenbreite 9 x 11 mm - Rillentiefe 8 mm - Bolzenstärke 10 mm - Nabenhöhe 32 mm
Weitere Informationen:
Rollen-Ø:
90 mm
Rillenbreite:
9 x 11 mm
Rillentiefe:
8 mm
Bolzenstärke:
10 mm
Nabenhöhe:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Schiebetorrollen, Schiebetürrolle, Schiebetürbeschlag, Schiebetürbeschläge, Gusseisenrad, Gusseisenrolle, gusseiserne Räder, gusseisernes Rad, hängerolle, Betz, HBS, lose, Nr, Rollen, Walzenlagerrolle, Walzenlagerrollen
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
57
1
€ 5,99*
ab € 8,95*
€ 12,11*
1 Tag
76
1
€ 5,45*
ab € 9,07*
€ 12,16*
3 Tage
76
1
€ 4,99*
ab € 9,47*
€ 12,72*
1 Tag
76
8
Frei Haus
ab € 9,08*
€ 12,79*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 18,67*
€ 24,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
62030
ab € 13,13*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
62031
ab € 14,27*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
62032
ab € 17,10*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
62033
ab € 27,14*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
87143
ab € 6,45*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
62028
ab € 7,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.