Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN 838 10 x 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel DIN 838 10 x 11 mm
Doppelringschlüssel DIN 838 10 x 11 mm
Doppelringschlüssel DIN 838 10 x 11 mm
Doppelringschlüssel DIN 838 10 x 11 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4000896026227
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4000896026227
EAN/GTIN:
     4000896026227
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei)
hazet doppelringschlüssel flachgekr...
Doppel-Ringschlüssel Nr. 630, gekröpft - Matt verchromt - Chrom-Vanadium-Stahl - Geschmiedet - Ringstellung tief gekröpft - DIN 838, ISO 10104 - Für extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben- Gesamtlänge 200 mm - Schlüsselweite 10 x 11 mm - Ringstärke 8,0 x 9,0 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
200 mm
Schlüsselweite:
10 x 11 mm
Ringstärke:
8,0 x 9,0 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (funkenfrei), doppelringschlüssel gekröpft, DIN838, Doppel-Ringschlüssel, Doppelringschl, Doppelringschlüssel -metrisch-, DoppelringschlüsselDIN, Hazet, Ring-Schlüssel, Schlüssel
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,61*
€ 12,29*
5 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 9,16*
€ 12,56*
6 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 9,17*
€ 12,61*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 9,22*
€ 12,61*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 11,77*
€ 15,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.