Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN 3113 B 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel DIN 3113 B 15 mm
Ringmaulschlüssel DIN 3113 B 15 mm
Ringmaulschlüssel DIN 3113 B 15 mm
Ringmaulschlüssel DIN 3113 B 15 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4000896023769
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4000896023769
EAN/GTIN:
     4000896023769
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ring-Maulschlüssel Nr. 603 - Matt verchromt - Chrom-Vanadium-Stahl - Geschmiedet - Maulstellung 15° abgewinkelt - DIN 3113 B, ISO 3318 - Für tiefliegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben- Gesamtlänge 180 mm - Schlüsselweite 15 mm - Maulstärke 6 mm - Ringstärke 9 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
180 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Maulstärke:
6 mm
Ringstärke:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel (Funkenfrei), ringratsche gekröpft hazet, knarrenringmaulschlüssel hazet, knarrenringmaulschlüssel 15mm, DIN, DIN3113B, DIN838, Gabelring-Schlüssel, Hazet, Maulring-Schlüssel, Ringmaulschl, RingmaulschlüsselDIN, Ringmaulschlüsselsatz, Ringschlüssel, Schlüssel
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
1
€ 6,90*
ab € 8,93*
€ 11,55*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,86*
€ 11,56*
1 Tag
12
10
Frei Haus
ab € 9,29*
€ 11,72*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 9,16*
€ 11,90*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 11,39*
€ 14,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.