Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN 3113 A 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel DIN 3113 A 17 mm
Ringmaulschlüssel DIN 3113 A 17 mm
Ringmaulschlüssel DIN 3113 A 17 mm
Ringmaulschlüssel DIN 3113 A 17 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4000896023103
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4000896023103
EAN/GTIN:
     4000896023103
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ring-Maulschlüssel Nr. 600N - Matt verchomt - Chrom-Vanadium-Stahl - Geschmiedet - Ringseite um 15° abgewinkelt- Gesamtlänge 242,5 mm - Schlüsselweite 17 mm - Maulstärke 7,5 mm - Ringstärke 12,4 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
242,5 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Maulstärke:
7,5 mm
Ringstärke:
12,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel (Funkenfrei), maulringschlüssel hazet 17 mm, knarrenringmaulschlüssel hazet, knarrenringmaulschlüssel 17 mm, DIN3113A, Gabelring-Schlüssel, Hazet, Maulring-Schlüssel, Maulschlüssel, Ringmaulschl, RingmaulschlüsselDIN, Schlüssel
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
1
€ 6,90*
ab € 11,11*
€ 14,07*
2 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 11,27*
€ 14,26*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 11,49*
€ 14,56*
1 Tag
31
1
€ 7,90*
ab € 12,02*
€ 15,18*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 14,31*
€ 18,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.