Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BiM Tauchsägeblatt a 5StAIZ 65 BB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BiM Tauchsägeblatt a 5StAIZ 65 BB
BiM Tauchsägeblatt a 5StAIZ 65 BB
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE3165140666008
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608661907
EAN/GTIN:
     3165140666008
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Tauchsägeblätter Sägeblattqualität: HCS Kohlenstoffstahl für den Einsatz in weicheren Materialien wie Holz, Holzfaserplatten, weichen Kunststoffen. HSS Vollgehärteter Hochleistungs-Schnellschnittstahl für den Einsatz in härteren Materialien wie Metall, Aluminium und Buntmetall. BiM Bimetall, eine hochflexible Verbindung aus HSS und HCS für höchste Ansprüche. Die besonders biegsamen BIM-Sägeblätter werden zum Beispiel eingesetzt, wenn Schaftbruchgefahr besteht. Ihre Lebensdauer ist etwa zehnmal höher als die von HCS-Blättern. HM Hartmetall-Sägeblätter sind besonders leistungsstark. Die HM-Zähne beißen sich durch glasfaserverstärkten Kunststoff, Zementfaserplatten oder Gipskarton. HM-Zahnleisten schneiden rostfreien Stahl. Eine Beschichtung mit HM-Körnern (= Riff) trennt abrasive Materialien wie Kacheln oder GFK. Multi-Cutter-Blätter Sägeblattqualität: HCS Kohlenstoffstahl für den Einsatz in weicheren Materialien wie Holz, Holzfaserplatten, weichen Kunststoffen. BiM Bimetall, eine hochflexible Verbindung aus HSS und HCS für höchste Ansprüche. Die besonders biegsamen BiM-Sägeblätter werden zum Beispiel eingesetzt, wenn Schaftbruchgefahr besteht. Ihre Lebensdauer ist etwa zehnmal höher als die von HCS-Blättern. TiN-Beschichtung Erhöht die Standzeit. HM-Riff Eine Beschichtung mit HM-Körnern (Riff) trennt Wandfliesen und glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK). - Abmessungen 65 x 40 mm - Sägeblattqualität BiM C-Tec - Bosch-Nr. AII 65 APB - Verwendung für Holz und Metall
Weitere Informationen:
Abmessungen:
65 x 40 mm
Sägeblattqualität:
BiM C-Tec
Bosch-Nr.:
AII 65 APB
Verwendung:
für Holz und Metall
Weitere Suchbegriffe: bosch säbelsägeblätter, säbelsägeblatt, e-cut-sägeblatt 65mm, BiM, BiM-Tauchsägeblatt, MultiCutter, QR4991686, Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Tauchsägeblätter
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 39,14*
€ 46,68*
6 Tage
46
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 39,01*
€ 46,69*
43 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 40,13*
€ 47,75*
7 Tage
54
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 40,61*
€ 48,31*
Lager 284
1
pro Stück
€ 4,80*
ab € 47,01*
€ 55,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608661901
ab € 6,20*
Ähnlich
Bosch
2608662017
ab € 9,70*
Ähnlich
Bosch
2608661905
ab € 4,87*
Ähnlich
Bosch
2608661908
ab € 27,68*
Ähnlich
Bosch
2608661902
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.