Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE3165140086738 Herst.-Nr.: 2608690007 EAN/GTIN: 3165140086738 |
| |
|
| | |
| SDS-plus-Meißel mit SDS-plus-Aufnahmeschaft, Bosch- Ausführung Flügelmeißel - Länge 250 mm - Breite 22 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Flügelmeißel | Länge: | 250 mm | Breite: | 22 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bosch hammerbohrer sds-plus, sds flügelmeißel, flügelmeißel bosch, Bohrer/Meißel, BOSCH, Bosch, Flügelmeissel, Meissel, Meißel, QR4026041, SDS-plus, SDS-plus-Flügelmeißel, SDS-plus-Meißel |
| | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,70* | € 25,15* | | | | | 61 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 20,71* | € 25,16* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 20,69* | € 25,22* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 20,69* | € 25,22* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 25,00* | € 30,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|