| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE0033552011729 Herst.-Nr.: DVE0033552011729 EAN/GTIN: 0033552011729 |
| |
|
| | |
| Mehrweggehörschutzstöpsel »Howard Leight SmartFit« - Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel mit Band - Individuelle Passform durch CMT-Material-Technologie - Conforming Material TechnologyTM: Elastomer (TPE) passt sich durch die Körperwärme der Form des Gehörgangs an - Erhöhter Tragekomfort bei längeren Einsätzen - Bessere Abdichtung des Gehörgangs durch abgeflachte Lamellen - Fester Stiel für einfache Handhabung - Abnehmbares Bandsystem: Gehörschutz ist wahlweise mit und ohne Band zu tragen - Einsetzbar in Bereichen, in denen es auf das Hören von Warnsignalen und Umgebungsgeräuschen ankommt Anwendungsbereiche: unter anderem Landwirtschaft, Streitkräfte, Explosionsschutz, Automobilindustrie und Zulieferer, Flugzeugbau und -wartung, Baugewerbe, Gastronomie, Chemische Industrie, Energiewirtschaft, Feuerwehr, Nahrungsmittelindustrie, Hüttenwerke, Glasindustrie, Grünflächenpflege, Eisen- und Stahlindustrie, Logistik, Medizin und Pharmazie, Metallbau, Bergbau und Steinbrüche, Papierindustrie, Petrochemie, Druckindustrie, Dienstleistungen, Telekommunikation, Textilindustrie, Transport und Verkehr, Ver- und Entsorger, Wasseraufbereitung, Schweißen, Holzindustrie, Laborarbeiten, Schiffbau, Industrie, Verwaltung, Offshore Dämmwerte: SNR = 30, H = 32, M = 27, L = 23 Zulassung/Norm: EN 352-2:2002 Farbe: orange |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 56,23* | € 75,48* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,98* | € 75,49* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 60,07* | € 76,40* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 60,27* | € 76,97* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 60,27* | € 76,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Paar (ab € 1,2054* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|