Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffe Außen 6-kant MS G1/2" innen L30 mm SW27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muffe Außen 6-kant MS G1/2" innen L30 mm SW27
Muffe Außen 6-kant MS G1/2" innen L30 mm SW27
Artikel-Nr.:
     284WZ-D4271203509
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     252.24
EAN/GTIN:
     4047322502559
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Messing-Muffe
Messing-Fittings
Muffe, 6-kant - Messing - Länge 30 mm - SW 27 mm - Anschluss G 1/2 x G 1/2 Zoll
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
SW:
27 mm
Anschluss:
G 1/2 x G 1/2 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, gewindemuffe messing g 1/2", messing muffe, messing-muffe 1/2", Betriebseinrichtung, Druckluftwerkzeuge/-zubehör, Gewindefitting, Gewindefittings, Innengewinde, Muffe, QR5065826, Verbindungsmuffe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 1,69*
€ 2,64*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 1,69*
€ 2,64*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.