Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie transparent 20 µm 500 mm x 300 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Stretchfolie transparent 20 µm 500 mm x 300 m
Stretchfolie transparent 20 µm 500 mm x 300 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-D4261908010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     D4261908010
EAN/GTIN:
     4030198135907
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Maschinen-Stretchfolie
Stretchfolie transparent - Polyethylen (PE) - 20 µm - Einseitig haftend - Kern-Ø 50 mm - 3-Schicht-Castfilm- Referenz 4261908020 - Referenz Typ accessories - Rollenlänge 300 m
Weitere Informationen:
Referenz:
4261908020
Referenz Typ:
accessories
Rollenlänge:
300 m
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 7,62*
€ 10,89*
11 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 9,95*
€ 13,09*
Lager 284
6
€ 4,80*
ab € 10,21*
€ 13,37*
6
€ 4,80*
ab € 10,16*
€ 13,37*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 13,37*
€ 15,91
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 12,97*
€ 15,43
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,63*
€ 15,03
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,21*
€ 12,15
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 80,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4030198135952
ab € 50,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.