Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantstiftschlüssel mit T-Griff, Titan, 300 mm, SW 8,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantstiftschlüssel mit T-Griff, Titan, 300 mm, SW 8,0 mm
Sechskantstiftschlüssel mit T-Griff, Titan, 300 mm, SW 8,0 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-831810
Hersteller:
     A-MAG
Herst.-Nr.:
     0270080T
EAN/GTIN:
     4251551208216
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
- Material: Titan - 100% antimagnetisch (0% Eisen, Permeabilität ca. 1.0000...) - extrem hohe Festigkeit - äußerst Korrosionsbeständigkeit - sehr geringes Gewicht (42% leichter als Stahl) - extrem lange Lebensdauer - außerordentliche mechanische und thermische Belastbarkeit - Länge 300 mm - SW 8,0 mm
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
SW:
8,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel 8mm, inbusschlüssel, innensechskant-stiftschlüssel a-mag, sechskant tgriff titan, Stiftschlüssel -Innensechskant-, Titansechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.