| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-831420 Herst.-Nr.: 0251045T EAN/GTIN: 4251551207691 |
| |
|
| | |
| - Material: Titan - 100% antimagnetisch (0% Eisen, Permeabilität ca. 1.0000...) - extrem hohe Festigkeit - äußerst Korrosionsbeständigkeit - sehr geringes Gewicht (42% leichter als Stahl) - extrem lange Lebensdauer - außerordentliche mechanische und thermische Belastbarkeit - SW 5,0 mm Weitere Informationen: | | SW: | 5,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel 5mm, inbusschlüssel, innensechskant-stiftschlüssel a-mag, Imbus, Inbus, Kantschlüssel, Schraubenzieher Imbus, Schraubernzieher Inbus, Stiftschlüssel, Stiftschlüssel -Innensechskant-, Titansechskant |
| | |
| |