| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-831210 Herst.-Nr.: 0250100E EAN/GTIN: 4251551213784 |
| |
|
| | |
| - Material: austenitischer, säurebeständiger 18/10 CrNi-Stahl - schwach magnetisch (Magnetisierbarkeit nimmt mit steigender Kaltverfestigung zu) - gut einsetzbar bei kryogenischen Anwendungen (tiefe Temperaturen) - extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit - autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über100 °C zur Keimabtötung) - extrem lange Lebensdauer - SW 10,0 mm Weitere Informationen: | | SW: | 10,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel 10mm, inbusschlüssel, innensechskant-stiftschlüssel a-mag, Edelstahlsechskant, Imbus, Inbus, Kantschlüssel, Stiftschlüssel, Stiftschlüssel -Innensechskant- |
| | |
| |