Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschneider, 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschneider, 250 mm
Kabelschneider, 250 mm
Kabelschneider, 250 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-823490
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     823490
EAN/GTIN:
     4050075025664
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Geeignet zum gratfreien Schneiden von Kupfer (CU) und Aluminium (AL) Mehrleiterkabel, ein- und mehrdrähtig.- mit Feststellhebel - Ratschenausführung - zum Schneiden von Erd-, Kunststoff- und Gummikabeln - alle Teile aus hochfestem vergütetem Spezialstahl - Einhandbedienung - ergonomische Handgriffe mit Abgleitschutz - schrittweises Schneiden im gratfreien Schnitt - optimierter, patentierter Entriegelungsmechanismus, Entriegelungsmöglichkeit in jeder Schneidposition - extrem stabile Verzahnung - nicht zum Schneiden von Stahl oder Stahldraht geeignet. - Länge 250 mm - Schneidleistung Cu/Al 34 mm - Schneidleistung Cu mehrdrähtig 300 mm² - Schneidleistung Al mehrdrähtig 380 mm²
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Schneidleistung Cu/Al:
34 mm
Schneidleistung Cu mehrdrähtig:
300 mm²
Schneidleistung Al mehrdrähtig:
380 mm²
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, kabelschere 250mm, kabelschere, Einhand-Kabelschere, Handkabelschere, Handkabelzange, Isolierkabelschere, K 106/1, Kabel-Schere, Kabel-Schneider, Kabelkneifzange, Kabeltrenner, Schneidmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,49*
€ 149,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,45*
€ 148,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,60*
€ 136,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,45*
€ 119,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.