Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupenleuchte 435-A, rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupenleuchte 435-A, rund
Lupenleuchte 435-A, rund
Artikel-Nr.:
     284WZ-812644
Hersteller:
     WETEC ECO
Herst.-Nr.:
     812644
EAN/GTIN:
     4050075180356
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupen leuchte
Lupenleuchte mit großer runder Linse, Linsenabdeckung und schattenfreier Ausleuchtung.- Optiker-Glaslinse - Spannung 230 V - max. Leistung 9 W - Linsen-Ø 130 mm - Dioptrien 3 dpt - Helligkeit 700 Lumen - Vergrößerung 175 % - Totalausladung 1.200 mm - Lichtquelle 56 LEDs - Farbe lichtgrau - 1 Stück Lupenleuchte 435-A - 1 Stück Tischklemme - 1 Stück Klappdeckel für Linse
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
max. Leistung:
9 W
Linsen-Ø:
130 mm
Dioptrien:
3 dpt
Helligkeit:
700 Lumen
Vergrößerung:
175 %
Totalausladung:
1.200 mm
Lichtquelle:
56 LEDs
Farbe:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Arbeitslupe, Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 45,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.