Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sicherheits-Halbschuh Flash 4000, Größe 49


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Sicherheits-Halbschuh Flash 4000, Größe 49
ESD-Sicherheits-Halbschuh Flash 4000, Größe 49
Artikel-Nr.:
     284WZ-805701
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     45700 S1 49
EAN/GTIN:
     4043692342023
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- EN ISO 20345 S1 SRC - alu-tec® Aluminiumkappe - 3D-Dämpfungssystem - aktiv-X Funktionsfutter - geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191) - MPU® Innoflex System - Mesh-Obermaterial - integrierte Clima-Zone - Größe 49 - typischer Ableitwiderstand Rg=10^5-10^7 Ohm - Sicherheitsklasse S1 - Weite 10 - Farbe blau/schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
49
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Sicherheitsklasse:
S1
Weite:
10
Farbe:
blau/schwarz
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, atlas esd-sicherheitsschuhe blue s1, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, atlas, ESD-Sicherheits-Halbschuh, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Schnür-Schuh, Schnürschuh, Schutzausrüstungen, Sicherheits-Halbsc
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 74,11*
€ 88,42*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,03*
€ 97,04*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,69*
€ 97,26*
€ 4,90*
ab € 82,43*
€ 100,53*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 98,30*
€ 115,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 115,81*
€ 137,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 115,14*
€ 137,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 108,42*
€ 129,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,15*
€ 123,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 98,30*
€ 116,98
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.