Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Damen-Sicherheitshalbschuh CX 40, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Damen-Sicherheitshalbschuh CX 40, Größe 42
ESD-Damen-Sicherheitshalbschuh CX 40, Größe 42
Artikel-Nr.:
     284WZ-803601
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     28900 S1 42
EAN/GTIN:
     4043692337050
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- EN ISO 20345 S1 - 3D-Dämpfungssystem - aktiv-X Funktionsfutter - clima-stream® Konzept - Stahlkappe - MPU® Sohlentechnologie - atmungsaktives Mikrofaser-Obermaterial - fußgerechter Damenleisten - auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung - Größe 42 - typischer Ableitwiderstand RG=10^5-10^7 Ohm - Sicherheitsklasse S1 - Farbe schwarz - Weite 10
Weitere Informationen:
Größe:
42
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>G</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Sicherheitsklasse:
S1
Farbe:
schwarz
Weite:
10
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,22*
€ 83,56*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 67,68*
€ 83,57*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,25*
€ 83,57*
€ 4,90*
ab € 70,68*
€ 86,72*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 83,41*
€ 100,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,00*
€ 119,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,13*
€ 117,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,28*
€ 111,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,00*
€ 107,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,41*
€ 99,26
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.