Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Herren-Sicherheitshalbschuh CX 50, Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Herren-Sicherheitshalbschuh CX 50, Größe 47
ESD-Herren-Sicherheitshalbschuh CX 50, Größe 47
Artikel-Nr.:
     284WZ-803572
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     29700 S1 47
EAN/GTIN:
     4043692337524
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- EN ISO 20345 S1 SRC - 3D-Dämpfungssystem - aktiv-X Funktionsfutter - clima-stream® Konzept - Stahlkappe - MPU® Sohlentechnologie - geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191) - atmungsaktives Mikrofaser-Obermaterial - auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung - Größe 47 - typischer Ableitwiderstand RG=10^5-10^7 Ohm - Sicherheitsklasse S1 - Farbe schwarz - Weite 10
Weitere Informationen:
Größe:
47
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>G</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Sicherheitsklasse:
S1
Farbe:
schwarz
Weite:
10
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitshalbschuh atlas weite 10 s1, antistatik schuhe, antistatische schuhe atlas, Arbeitsschutzkleidung, atlas, ESD-Herren-Sicherheitshalbschuh, ESD-Sicherheitsschuh, Herren-Sicherheitshalbschuh, Herren-Sicherheitsschuh, Schutzhalbschuhe, Sicherheitshalbschuh
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,83*
€ 81,23*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 66,09*
€ 81,24*
1
€ 4,90*
ab € 68,83*
€ 84,33*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,33*
€ 85,30*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 81,79*
€ 96,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,90*
€ 115,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,34*
€ 114,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,95*
€ 107,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,42*
€ 105,22
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,79*
€ 97,33
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.