Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissäge MKS 350V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkreissäge MKS 350V
Metallkreissäge MKS 350V
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356999645
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3622350
EAN/GTIN:
     4036351028901
Suchbegriffe:
Kaltkreissäge
Metallkreissäge
metallkraft metallkreissäge
kaltkreissäge
Metallkreissäge MKS 350 V - Zwei Schnittgeschwindigkeiten - Mit Hauptschalter und Not-Aus-Schalter - Steuerhandgriff mit Sicherheitsschalter - Sägekopf vertikal geführt, mit Schwalbenschwanzführung und einstellbarer Keilleiste - Sägekopf 45° nach links und 60° nach rechts schwenkbar, mit Arretierung bei 45°, 0°, –45°, –60° - Einstellbarer Tiefenanschlag für den Vertikalhub des Sägekopfes - Untersetzungsgetriebe geräuscharm im Ölbad laufend - Kühlmittelpumpe mit Kühlmittelfilter - Kühlmittelstrahlverteilung für bessere Schmierung des Sägeblattes - Quer verschiebbarer Schraubstock mit Antigratvorrichtung - Spanbrecher zur Blattreinigung - Elektrische Anlage in Niederspannung 24 Volt, mit Drehzahlwahlschalter und Überlastschutz - Stabiler und robuster Aufbau - Inklusive Kühlmitteleinrichtung, Materialrollbahn 1000 mm, Längenanschlag 500 mm und Bedienwerkzeug Lieferumfang: Maschinenunterbau, Kühlmitteleinrichtung mit Filter, Materialrollbahn 1000 mm, Längenanschlag 500 mm, Bedienwerkzeug, Bedienungsanleitung, ohne Sägeblatt- Spannung 400 V - Sägeblatt-Ø 350 mm - Nennaufnahme 1,9/2,5 kW - Drehzahl 36/72 min-1 - Spannweite Maschinenschraubstock 185 mm - Stellfläche L x B x H 1050 x 1000 x 1850 mm - Schnittbereich 90º rundVollmaterial/rund/[]/rechte 100/100/90 x 90/170 x 90 mm - Schnittbereich 45º rundVollmaterial/rund/[]/rechte 100/100/90 x 90/125 x 90 mm - Schnittbereich 45º+ rundVollmaterial/rund/[]/recht 100/100/90 x 90/125 x 90 mm - Schnittbereich 60º+ rundVollmaterial/rund/[]/recht 90/90/90 x 90/90 x 90 mm
Weitere Informationen:
Spannung:
400 V
Sägeblatt-Ø:
350 mm
Nennaufnahme:
1,9/2,5 kW
Drehzahl:
36/72 min-1
Spannweite Maschinenschraubstock:
185 mm
Stellfläche L x B x H:
1050 x 1000 x 1850 mm
Schnittbereich 90º rundVollmaterial/rund/[]/rechte:
100/100/90 x 90/170 x 90 mm
Schnittbereich 45º rundVollmaterial/rund/[]/rechte:
100/100/90 x 90/125 x 90 mm
Schnittbereich 45º+ rundVollmaterial/rund/[]/recht:
100/100/90 x 90/125 x 90 mm
Schnittbereich 60º+ rundVollmaterial/rund/[]/recht:
90/90/90 x 90/90 x 90 mm
Weitere Suchbegriffe: 350, Kreissäge, Kreissägen, Metallkreissägen, MKS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.313,79*
€ 6.445,76*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.450,65*
€ 6.582,51*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.659,97*
€ 6.791,67*
€ 75,00*
ab € 7.199,57*
€ 7.330,24*
Lager 284
Frei Haus
ab € 7.199,57*
€ 7.330,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.330,24*
€ 8.722,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.303,36*
€ 8.691,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.207,57*
€ 8.577,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.199,57*
€ 8.567,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.