Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissäge 9410ND Dry Miter Cutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkreissäge 9410ND Dry Miter Cutter
Metallkreissäge 9410ND Dry Miter Cutter
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356980305
Hersteller:
     JEPSON Power
Herst.-Nr.:
     600651
EAN/GTIN:
     4260052463178
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Metallkreissäge Dry Miter Cutter 9410 ND Präzise: Diese Metallkreissäge eignet sich zum Sägen von Rohren und Profilen aus Edelstahl, Stahl, NE-Metallen, Kunststoffen und Verbundmaterialien. Produkteigenschaften: - Werkzeughalterung - Patentiertes Schnellspannsystem - Schmier- und kühlmittelfreies Sägen - Filigranes Sägen in weichem und empfindlichem Material Lieferumfang: Maschine, HW-Sägeblatt 255 x 2,2 x 25,4 mm 60 Z - Leerlaufdrehzahl 1600 min-1 - Spannung 230 V - Nennaufnahme 1500 W - Sägeblatt-Ø 255 mm - Gehrungswinkel links/rechts 45/45 ^ - Schnittbereich 90º Rohr 70 mm - Schnittbereich 90º Hohlprofil rechteckig/quadratis 100 x 70/70 x 70 mm - Schnittbereich 45º Rohr 60 mm - Schnittbereich 45º Hohlprofil 60 x 60 mm
Weitere Informationen:
Leerlaufdrehzahl:
1600 min-1
Spannung:
230 V
Nennaufnahme:
1500 W
Sägeblatt-Ø:
255 mm
Gehrungswinkel links/rechts:
45/45 ^
Schnittbereich 90º Rohr:
70 mm
Schnittbereich 90º Hohlprofil rechteckig/quadratis:
100 x 70/70 x 70 mm
Schnittbereich 45º Rohr:
60 mm
Schnittbereich 45º Hohlprofil:
60 x 60 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 695,14*
€ 734,89*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 722,97*
€ 761,68*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 717,56*
€ 762,43*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 725,07*
€ 765,88*
Lager 284
Frei Haus
ab € 803,63*
€ 844,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 844,00*
€ 1.004,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,02*
€ 992,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,94*
€ 973,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,69*
€ 961,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,63*
€ 956,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.