Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Bandsäge DCS371NT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku Bandsäge DCS371NT
Akku Bandsäge DCS371NT
Akku Bandsäge DCS371NT
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356883809
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCS371NT-XJ
EAN/GTIN:
     5035048555422
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akku-Bandsäge
Akkubandsäge
Akku-Bandsäge DCS371NT 18,0 V Die kompakte Akku-Bandsäge ist vielseitig einsetzbar. Sie eignet sich daher besonders für den Einsatz in der Metallverarbeitung. Mit einer Schnitttiefe von 63 mm kann die Bandsäge auch größere Objekte gut bearbeiten. Produkteigenschaften: - Durchzugsstarker Hochleistungsmotor sorgt für materialgerechte Bandgeschwindigkeit - Sauberes und gratfreies Schnittbild - Leicht bedienbare Sägeblattspanner und Justierschrauben - Schneller und einfacher Sägebandwechsel - Maschinenauflage und Sägebandgehäuse in robuster Bauweise - Mit LED-Leuchte - Einsetzbar mit allen 18,0-Volt-Li-Ion-XR-Akkus (nicht im Lieferumfang) Lieferumfang : Maschine, Sägeband mit 14/18-TPI-Zahnteilung, Aufhängehaken, T STAK Box VI - Spannung 18,0 V - Bandgeschwindigkeit 174 m/min - Gewicht mit Akku 2,7 kg - Sägeblattabmessung 858 x 12,7 x 0,5 mm - Max. Schnitttiefe 63 mm
Weitere Informationen:
Spannung:
18,0 V
Bandgeschwindigkeit:
174 m/min
Gewicht mit Akku:
2,7 kg
Sägeblattabmessung:
858 x 12,7 x 0,5 mm
Max. Schnitttiefe:
63 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,49*
€ 414,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,80*
€ 403,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,80*
€ 385,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,47*
€ 378,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,82*
€ 355,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.