| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-5356862360 Herst.-Nr.: 50000470 EAN/GTIN: 4016429046327 |
| |
|
| | |
| Streifennagler 10X-RK160 Dieser Nagler eignet sich für Holzverbinder, Dachlatten, für den Fertighausbau, Unterkonstuktionen und vieles mehr. Produkteigenschaften: - Für Rundkopf-Streifennägel Type RK von 100-160 mm - Auslösesicherung, Einzelauslösung - Leerschusssicherung - Handgriff für Rechts- und Linkshänder - 360° verstellbare Abluft - Schallgedämpft - Schmale Nagelführung für exaktes Arbeiten - Rundkopf-Streifennägel Type RK entsprechen dem Eurocode 5 (DIN EN 1995-1-1 und DIN EN 14592) Lieferumfang: Nagler, Koffer - Arbeitsdruck 6-8 bar - Luftverbrauch/Nagelung 4,9 l Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck: | 6-8 bar | Luftverbrauch/Nagelung: | 4,9 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Tackernägel, Versenknagel, rundkopfnagler prebena, coilnagler, rundkopfnägel druckluftnagler, 10X-RK160, Druckluft |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | Frei Haus | ab € 989,54* | € 1.069,03* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.271,61* | € 1.482,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|