Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenbohrmaschine 400V OPTIdrill D33Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säulenbohrmaschine 400V OPTIdrill D33Pro
Säulenbohrmaschine 400V OPTIdrill D33Pro
Säulenbohrmaschine 400V OPTIdrill D33Pro
Säulenbohrmaschine 400V OPTIdrill D33Pro
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356852854
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3003040
EAN/GTIN:
     4030635038303
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Säulenbohrmaschine OPTIdrill D 33 Pro Laufruhig und variabel: Die Säulenbohrmaschine mit Keilriemenantrieb ist mit einem robusten und exakt zu justierenden Tisch ausgestattet - für verschiedenste Werkstücke. Produkteigenschaften: - Hohe Laufruhe dank geschliffenem Vielzahn-Mitnehmer - Sicherheitsschalter nach IP 54 mit separatem Not-Halt-Schlagschalter - Bohrtiefenanschlag - Rechts-/ Linkslauf - Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne - Höhenverstellung des Bohrtisches über Zahnstange - Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter - Pinolenhebel aus einem Stück mit Softgrip-Griffen - Industriemotor - Präzisions-Spindelbohrung - Maschinenbedienung inklusive Sicherheitselektrik in 24-V-Gleichspannung - Schwere Ausführung der gesamten Maschine - Digitale Drehzahlanzeige und digitale Bohrtiefenanzeige im Gehäuse integriert - Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit T-Nuten, rückseitig stark verrippt - Sehr gute Kraftübertragung durch Aluminium-Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen Lieferumfang: Maschine - Bohr-Ø Stahl max. 30 mm - Spannung 400 V - Abmessung L x B x H 755 x 440 x 1705 mm - Bohrfutterspannbereich 1-16 mm - Nennaufnahme 1,1 kW - Vorschub manuell - Spindelaufnahme MK 4 - Ausladung 254 mm - Pinolenhub 120 mm - Bohrtischgröße L x B 475 x 425 mm - Drehzahl Spindel 120-1810 min-1 - Drehzahlstufen 9 - Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb max. 25 mm - Bohrtisch drehbar 360 ^ - Bohrtisch neigbar ± 45 ^ - T-Nutengröße Bohrtisch 14 mm - T-Nuten Bohrtisch 2, diagonal verlaufend - Abstand Spindel/Bohrtisch max. 695 mm - Arbeitsfläche Fuß L x B 410 x 325 mm - T-Nutengröße Fuß 16 mm
Weitere Informationen:
Bohr-Ø Stahl max.:
30 mm
Spannung:
400 V
Abmessung L x B x H:
755 x 440 x 1705 mm
Bohrfutterspannbereich:
1-16 mm
Nennaufnahme:
1,1 kW
Vorschub:
manuell
Spindelaufnahme:
MK 4
Ausladung:
254 mm
Pinolenhub:
120 mm
Bohrtischgröße L x B:
475 x 425 mm
Drehzahl Spindel:
120-1810 min-1
Drehzahlstufen:
9
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb max.:
25 mm
Bohrtisch drehbar:
360 ^
Bohrtisch neigbar:
± 45 ^
T-Nutengröße Bohrtisch:
14 mm
T-Nuten Bohrtisch:
2, diagonal verlaufend
Abstand Spindel/Bohrtisch:
max. 695 mm
Arbeitsfläche Fuß L x B:
410 x 325 mm
T-Nutengröße Fuß:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: ständerbohrmaschine mk3 400v, getriebebohrmaschine mk4, getriebebohrmaschine, Bohrmaschine, stationär
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 52,95*
ab € 1.073,12*
€ 1.117,59*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.072,69*
€ 1.120,46*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.081,51*
€ 1.121,48*
4 Tage
7
€ 6,90*
ab € 1.010,39*
€ 1.133,67*
Lager 284
Frei Haus
ab € 1.187,32*
€ 1.232,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.232,97*
€ 1.467,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.228,93*
€ 1.462,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.207,47*
€ 1.436,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.193,51*
€ 1.420,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.187,32*
€ 1.412,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.