Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenbohrmaschine D 33 Pro MK4 30mm OPTI-DRILL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-4000894217
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3003040
EAN/GTIN:
     4030635038303
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Keilriemenantrieb über Aluminium-Riemenscheiben (Abdeckung mit Sicherheitsschalter) · Not-Halt-Schlagschalter · Sicherheitsschalter nach IP 54 · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar · Höhen über Zahnstange verstellbarer Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Präzisions-Spindelbohrung · sehr hohe Rundlaufgenauigkeit · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter · Rechts-/Linkslauf
Weitere Informationen:
Bohrleistung:
30 (S235JR) mm
Dauerbohrleistung:
25 (S235JR) mm
Spindelaufnahme:
MK4
Spindelhub:
120 mm
Stufenanzahl:
9
Spindeldrehzahl:
120-1810 min-¹
Säulen-Ø:
92 mm
Aufspannfläche:
475 x 425 mm
Gewicht:
132 kg
Steckertyp:
CEE
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.073,94*
€ 1.110,91*
3 Tage
21
Frei Haus
ab € 1.078,01*
€ 1.113,94*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.078,78*
€ 1.115,01*
Lager 9587
28
€ 6,90*
ab € 1.009,36*
€ 1.127,88*
3 Tage
28
Frei Haus
ab € 1.053,59*
€ 1.135,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.127,88*
€ 1.342,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.118,72*
€ 1.331,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.058,13*
€ 1.259,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.042,06*
€ 1.240,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.033,20*
€ 1.229,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.022,79*
€ 1.217,12
pro Stück
ab 11 Stück
€ 1.013,37*
€ 1.205,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.009,36*
€ 1.201,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.