| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-5356852827 Herst.-Nr.: 50000493 EAN/GTIN: 4016429046358 |
| |
|
| | |
| Ankernagler ST2-ANK50 Dieser Ankernagler eignet sich für alle Arten von Holzverbindern wie zum Beispiel Balkenschuhe, Winkelverbinder, Kreuzverbinder, Lochplatten, Sparrenpfettenanker oder auch Windrispenbänder. Produkteigenschaften: - Für Ankernägel Type ANK von 40-50 mm - Einschlagstark durch Mehrschlagtechnik - Griffschutz - Geräuschdämpfer - Kontaktauslösung - Schnelles und einfaches Laden des Hinterladermagazins - Schmale Nagelführung für exakte Positionierung der Nägel - Geringes Gewicht - Kompakte Bauweise für unzugängliche Stellen wie Ecken und Winkel Lieferumfang: Nagler, Koffer - Arbeitsdruck 7-8 bar - Luftverbrauch/Nagelung 3,3 l Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck: | 7-8 bar | Luftverbrauch/Nagelung: | 3,3 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, druckluftnagler prebena, coilnagler, heftklammern kombinagler, Ankernagler, Nagler |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 254,41* | € 307,17* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 334,95* | € 435,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|