| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-285040 Herst.-Nr.: 0801020C EAN/GTIN: 4050075035304 |
| |
|
| | |
| Mit orangefarbenem Heft aus Cellulose-Acetat. Klinge aus Kupfer-Beryllium. Für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung. - Klinge 10,0 x 200 mm - Material Kupfer-Beryllium CuBe Weitere Informationen: | | Klinge: | 10,0 x 200 mm | Material: | Kupfer-Beryllium CuBe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraubendreher (Funkenfrei), schlitzschraubendreher 10,0 x 200, schlitzschraubendreher (funkenfrei), schlitz-schraubendreher 10mm, funkenfreier funkenfreier Schraubendreher, funkenfreier Schlitz-Schraubendreher, funkenfreier Schraubendreher, funkenfreier Schraubendreher funkenfrei, funkenfreier Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher -Funkenfrei-, Schraubendreher, Schraubendreher funkenfrei, Schraubenzieher |
| | |
| |