| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-280115 Herst.-Nr.: 207-180-02 EAN/GTIN: 4027539120920 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger Satz "Made in Germany", bestehend aus acht Schlüsseln und einer praktischen Aufbewahrungsbox.- Ausführung 2-10 mm - Norm ISO 2936 - Material Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt - 1 Stück Kunststoffbox - 8 Stück Stiftschlüssel in den Größen 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2-10 mm | Norm: | ISO 2936 | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6-Kant-Stiftschlüssel-Satz, Imbus-Schlüssel, Imbus-Schlüsselsatz, Imbusschlüssel, Imbusschlüsselsatz, Inbus, Inbus-Schlüssel, Inbusschlüssel, Inbusschraubendreher, Innensechskantschlüssel, Innensechskantschlüssel-Satz, Innensechsrund-Schraubendreher, Innensechsrunddreher, Innensechsrundschrauben-Zieher, Innensechsrundschraubendreher, Innensechsrundschraubenzieher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Sechkantschlüssel, Sechkantschlüsselsatz, Sechskant-Winke |
| | |
| |