Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollsichtschutzbrille mit Ventilation PC 1 mm, mit verstellbarem Kopfband, EN 166


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollsichtschutzbrille mit Ventilation PC 1 mm, mit verstellbarem Kopfband, EN 166
Vollsichtschutzbrille mit Ventilation PC 1 mm, mit verstellbarem Kopfband, EN 166
Artikel-Nr.:
     284WZ-280100
Hersteller:
     WESTFALIA
Herst.-Nr.:
     280100
EAN/GTIN:
     4250304410760
Suchbegriffe:
Korbschutzbrille
Panorama-Schutzbrille
Panoramabrille
Vollschutzbrille
Vollsichtbrille mit verstellbarem Gummiband. Auch zum Tragen über Korrektionsbrillen geeignet. Für Arbeiten wie Trennschleifen, Fräsen etc. Außerdem wird das Eindringen von Staub, Partikeln und Flüssigkeitsspritzern vermieden. Entspricht EN 166. Anwendungsgebiete: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montage-/Schleifarbeiten.- verstellbares Kopfband - hoher Tragekomfort - zum Tragen über Korrekturbrillen geeignet - Norm EN 166 - EN Type 166
Weitere Informationen:
Norm:
EN 166
EN Type:
166
Weitere Suchbegriffe: Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, korbschutzbrille en 166, korbschutzbrille, DIN EN 166, Schutzbrille
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,01*
€ 1,59*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,98*
€ 3,37*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.