Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe, 300 x 3,5 mm, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennscheibe, 300 x 3,5 mm, Aluminium
Trennscheibe, 300 x 3,5 mm, Aluminium
Artikel-Nr.:
     284WZ-280034
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     280034
EAN/GTIN:
     4014855116232
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Deutsches Markenfabrikat, passend für alle marktgängigen Trennschneidgeräte.- Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung - Einsatz auf Benzin-Freihandmaschinen mit Schnittgeschwindigkeit von 80 m/s - Abmessung Ø x H 300 x 3,5 mm - Anwendungsbereich Aluminium - Form gerade - Bohrung 20 mm - Vmax 80 m/s - max. Drehzahl 5100 1/min
Weitere Informationen:
Abmessung Ø x H:
300 x 3,5 mm
Anwendungsbereich:
Aluminium
Form:
gerade
Bohrung:
20 mm
Vmax:
80 m/s
max. Drehzahl:
5100 1/min
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 300x3,5x20, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheiben klingspor, Spezial-Trennscheibe, Trennscheiben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 3,90*
€ 5,46*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,23*
€ 5,53*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 4,50*
€ 6,32*
5 Tage
5000
10
€ 5,45*
ab € 4,90*
€ 6,38*
Lager 284
10
€ 4,80*
ab € 5,86*
€ 7,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 74,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.