Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

288221, Klingspor A 24 EX Großtrennscheiben, 300 x 3,5 x 20 mm gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1649302
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     288221
EAN/GTIN:
     4014855174188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

288221, A 24 EX Großtrennscheiben, 300 x 3,5 x 20 mm gerade, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
590 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Flexscheiben
Härtegrad (herstellerspezifisch):
mittel
Herstellerproduktbezeichnung:
Kronenflex® Großtrennscheiben
Produkttypbezeichnung:
A 24 Extra
Gesamtbreite:
3.5 mm
Außendurchmesser:
300 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Art der Maschine:
Motortrennschleifer/Benzintrennmaschine
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Trennscheiben
Durchmesser der Aufnahmebohrung:
20 mm
max. Drehzahl:
5100 1/s
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 3,89*
€ 5,44*
Lager 260
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,23*
€ 5,51*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 4,46*
€ 5,91*
8 Tage
5000
10
€ 5,50*
ab € 4,91*
€ 6,23*
9 Tage
5000
10
Frei Haus
ab € 4,92*
€ 6,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.