Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorlegegeschirr, Servierlöffel, 335 mm, SAN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vorlegegeschirr, Servierlöffel, 335 mm, SAN
Vorlegegeschirr, Servierlöffel, 335 mm, SAN
Artikel-Nr.:
     284WZ-258022
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     258022
EAN/GTIN:
     4050075534265
Suchbegriffe:
Melamin-Besteck
Melaminbesteck
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Ideal für Katastrophenschutz, Betreuungsdienst und Veranstaltungen. • hochwertiges Geschirr aus Melamin • absolut Geruchs- und Geschmacksneutral • spülmaschinenbeständig • lebensmittelecht • lebensmittelrechtlich zugelassen • regelmäßig überwacht • klassisches Design • wiederverwendbar • Standardfarbe weiß Eigenschaften von Melamin: • praktisch unzerbrechlich • sehr hohe Oberflächenhärte • dauerhaft hitzebeständig bis 100 °C (Kurzzeitig bis 120 - 180 °C) • kältebeständig bis -40 °C (tiefkühlfest) - Typ Servierlöffel - Länge 335 mm - Material SAN
Weitere Informationen:
Typ:
Servierlöffel
Länge:
335 mm
Material:
SAN
Weitere Suchbegriffe: Reislöffel, Salatlöffel, Servierlöffel, Vorlegelöffel, gemüselöffel pbt, melamin besteck, Becher, Besteck, Eintopf, Essgeschirr, Holzlöffel, Kaffeetasse, Kochlöffel, Kostlöffel, Küchenausstattung, Mehrweg-Geschirr, Melamin, Melamin-Geschirr, Melamingeschirr, Plastikgeschirr, Rührlöffel, Schale, Schüssel, Tasse, Teller, Trinkbecher, Vorlegegeschirr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,801* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,65*
€ 30,5235
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,40*
€ 30,226
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,66*
€ 28,1554
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,72*
€ 27,0368
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,37*
€ 26,6203
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,01*
€ 21,4319
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.